外径用バーチカルツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)27 注文コード54768569 品番SEL3232P27V-T10
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は勝手・チップ寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)170 寸法F(mm)36 勝手 チップ寸法(mm)27 シャンク断面寸法(mm)32×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする