カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
外径用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54768605
品番
E1010D161.25ISO
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.0
刃数
4
首長(mm)
16.9
全長(mm)
73