カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
外径用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54768639
品番
E1212D201.75ISO
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.75
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12.0
刃数
4
首長(mm)
20.1
全長(mm)
84