外径用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54768666 品番 E1010D1624UN
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
刃数4 全長(mm)73 首長(mm)16.4 ピッチ範囲(山数/inch)24 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする