外径用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54768709 品番 E1212D2014UN
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
刃数4 全長(mm)84 首長(mm)20.9 ピッチ範囲(山数/inch)14 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする