カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
超硬シャンクボーリングバー オイルホール付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54768858
品番
SIR0020S22CB
参考基準価格(税別)
¥167,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
22
寸法D(mm)
20
首径(mm)
19.3
最小穴径(mm)
24
全長(mm)
250
首長(mm)
100
寸法F(mm)
15.6
勝手
右
油穴
有
角度(°)
(へリックス補正)3.5