超硬シャンクボーリングバー オイルホール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54768867 品番 SIL0005H06CB
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チップ寸法(mm)6 寸法D(mm)6 首径(mm)5.1 最小穴径(mm)6.0 全長(mm)100 首長(mm)26 寸法F(mm)4.3 勝手 油穴 角度(°)(へリックス補正)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする