カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
超硬シャンクボーリングバー オイルホール付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54768876
品番
SIL0007K08CB
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
8
寸法D(mm)
8
首径(mm)
6.6
最小穴径(mm)
7.8
全長(mm)
125
首長(mm)
31
寸法F(mm)
5.3
勝手
左
油穴
有
角度(°)
(へリックス補正)1.5