超硬シャンクボーリングバー オイルホール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54768903 品番 SIL0012P11CB
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
チップ寸法(mm)11 寸法D(mm)12 首径(mm)12 最小穴径(mm)15 全長(mm)170 首長(mm)- 寸法F(mm)8.4 勝手 油穴 角度(°)(へリックス補正)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする