超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54769174 品番 F06032E70.7ISO
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ピッチ(mm)0.7 油穴 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3.2 刃数5 刃長(mm)7.4 寸法lF(mm)8.2 全長(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする