超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54769199 品番 F08048F101.0ISO
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ピッチ(mm)1.0 油穴 シャンク径(mm)8 刃径(mm)4.8 刃数6 刃長(mm)10.5 寸法lF(mm)11.5 全長(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする