カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769217
品番
F1008G171.5ISO
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
油穴
有
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8.0
刃数
7
刃長(mm)
17.3
寸法lF(mm)
18.2
全長(mm)
73