カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769226
品番
F12095G201.75IS
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.75
油穴
有
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
9.5
刃数
7
刃長(mm)
20.1
寸法lF(mm)
21.2
全長(mm)
84