超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54769269 品番 F12082G1724UN
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ピッチ範囲(山数/inch)24 油穴 シャンク径(mm)12 刃径(mm)8.2 刃数7 刃長(mm)17.5 寸法lF(mm)18.7 全長(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする