超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54769278 品番 F08048E1220UN
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ピッチ範囲(山数/inch)20 油穴 シャンク径(mm)8 刃径(mm)4.8 刃数5 刃長(mm)12.1 寸法lF(mm)13.1 全長(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする