カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769296
品番
F14111H2220UN
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
20
油穴
有
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
11.1
刃数
8
刃長(mm)
22.2
寸法lF(mm)
23.4
全長(mm)
84