カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769314
品番
F16125H2618UN
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
18
油穴
有
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
12.5
刃数
8
刃長(mm)
26.1
寸法lF(mm)
27.4
全長(mm)
105