カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769323
品番
F10074F1616UN
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
16
油穴
有
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
7.4
刃数
6
刃長(mm)
16.7
寸法lF(mm)
17.8
全長(mm)
73