超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54769357 品番 F12098F2413UN
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ピッチ範囲(山数/inch)13 油穴 シャンク径(mm)12 刃径(mm)9.8 刃数6 刃長(mm)24.4 寸法lF(mm)25.4 全長(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする