カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769393
品番
MG0606C7R075
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法R(mm)
0.75
寸法Tmax(mm)
1.0
寸法W(mm)
1.50(±0.02)
溝径(Φmm)
Φ>6
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6.0
刃数
3
首長(mm)
7.0
全長(mm)
58
内径/外径
共用
油穴
有