超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54769436 品番 MG1010D20R10
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法R(mm)1.0 寸法Tmax(mm)2.0 寸法W(mm)2.00(±0.02) 溝径(Φmm)Φ>10 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10.0 刃数4 首長(mm)20.0 全長(mm)73 内径/外径共用 油穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする