超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54769445 品番 MG1212D30R09
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法R(mm)0.9 寸法Tmax(mm)1.4 寸法W(mm)1.8(±0.02) 溝径(Φmm)Φ>12 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12.0 刃数4 首長(mm)30.0 全長(mm)84 内径/外径共用 油穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする