カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769454
品番
MG1616E40R10
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法R(mm)
1.0
寸法Tmax(mm)
1.6
寸法W(mm)
2.00(±0.02)
溝径(Φmm)
Φ>16
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16.0
刃数
5
首長(mm)
40.0
全長(mm)
101
内径/外径
共用
油穴
有