超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54769463 品番 MG1616E40R15
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法R(mm)1.5 寸法Tmax(mm)2.2 寸法W(mm)3.00(±0.02) 溝径(Φmm)Φ>16 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16.0 刃数5 首長(mm)40.0 全長(mm)101 内径/外径共用 油穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする