超硬ソリッド 溝入れミリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)58 注文コード54769515 品番MG0606C7W15
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は全長など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法R(mm)0.1 寸法Tmax(mm)1.0 寸法W(mm)1.50(±0.02) 溝径(Φmm)Φ>6 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6.0 刃数3 首長(mm)7.0 全長(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする