超硬ソリッド 溝入れミリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)64 注文コード54769524 品番MG08078D10W10
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は全長など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法R(mm)0.1 寸法Tmax(mm)1.2 寸法W(mm)1.00(±0.02) 溝径(Φmm)Φ≧7.8 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.8 刃数4 首長(mm)10.0 全長(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする