カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド 溝入れミリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
84
注文コード
54769585
品番
MG1212E30W15
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
0.1
寸法Tmax(mm)
2.2
寸法W(mm)
1.50(±0.02)
溝径(Φmm)
Φ>12
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12.0
刃数
5
首長(mm)
30.0
全長(mm)
84