カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド 溝入れミリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
101
注文コード
54769637
品番
MG1616E45W19
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
0.1
寸法Tmax(mm)
2.5
寸法W(mm)
1.95(±0.02)
溝径(Φmm)
Φ>16
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16.0
刃数
5
首長(mm)
45.0
全長(mm)
101