超硬ソリッド 溝入れミリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)128 注文コード54769673 品番MGD10195FW35
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は全長など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法R(mm)0.1 寸法Tmax(mm)4.5 寸法W(mm)3.5(±0.02) 溝径(Φmm)Φ>19.5 シャンク径(mm)10 刃径(mm)19.5 刃数6 首長(mm)- 全長(mm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする