カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド 溝入れミリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
128
注文コード
54769698
品番
MGD10195FW50
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
0.1
寸法Tmax(mm)
4.5
寸法W(mm)
5.0(±0.02)
溝径(Φmm)
Φ>19.5
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
19.5
刃数
6
首長(mm)
-
全長(mm)
128