カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッドミルスレッド G55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ範囲(山数/inch)
14
全長(mm)
84
シャンク径(mm)
12
注文コード
54769917
品番
1212D2614W
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・全長・シャンク径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)
14
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
刃数
4
首長(mm)
26.3
全長(mm)
84