カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッドミルスレッド G55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ範囲(山数/inch)
11
全長(mm)
105
シャンク径(mm)
16
注文コード
54769935
品番
1616D3811W
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・全長・シャンク径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)
11
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16
刃数
4
首長(mm)
38.1
全長(mm)
105