カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.5
全長(mm)
58
シャンク径(mm)
6
注文コード
54769953
品番
06022C50.5ISO
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長・シャンク径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.5
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
2.2
刃数
3
首長(mm)
5.3
全長(mm)
58