カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
1
全長(mm)
58
シャンク径(mm)
6
注文コード
54770014
品番
0604C141.0ISO
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長・シャンク径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
刃数
3
首長(mm)
14.5
全長(mm)
58