カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
2
全長(mm)
105
シャンク径(mm)
20
注文コード
54770154
品番
2020F412.0ISO
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長・シャンク径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
2
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
刃数
6
首長(mm)
41
全長(mm)
105