カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
2.5
全長(mm)
84
シャンク径(mm)
14
注文コード
54770163
品番
1414D332.5ISO
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長・シャンク径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
2.5
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
14
刃数
4
首長(mm)
33.8
全長(mm)
84