超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)3 全長(mm)105 シャンク径(mm)20 注文コード54770206 品番2020D433.0ISO
参考基準価格(税別)¥128,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はピッチ・全長・シャンク径など26種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)3 シャンク径(mm)20 刃径(mm)20 刃数4 首長(mm)43.5 全長(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする