超硬ソリッドミルスレッド NPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54770215 品番 0606C927NPT
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ピッチ範囲(山数/inch)27 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6 刃数3 首長(mm)9.9 全長(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする