超硬ソリッドミルスレッド NPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54770249 品番 1616D2711.5NPT
参考基準価格(税別)¥89,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ピッチ範囲(山数/inch)11.5 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16 刃数4 首長(mm)27.6 全長(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする