カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッドミルスレッド NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54770258
品番
2020D398NPT
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
8
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
刃数
4
首長(mm)
39.7
全長(mm)
105