油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54773015 品番 SB0808E2028W
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ピッチ範囲(山数/inch)28 内径/外径共用 ねじサイズG1/8 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8.00 刃数5 首長(mm)20.4 全長(mm)64 仕様ねじ切深さ:2xD1 クーラント油穴1ヶ貫通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする