カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54773024
品番
SB1010E2719W
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
19
内径/外径
共用
ねじサイズ
G1/4-3/8
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.00
刃数
5
首長(mm)
27.7
全長(mm)
73
仕様
ねじ切深さ:2xD1
クーラント
油穴1ヶ貫通