カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.8
注文コード
54773618
品番
SB06038D100.8IS
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.8
内径/外径
内径
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.80
刃数
4
首長(mm)
10.8
全長(mm)
58
クーラント
油穴1ヶ
仕様
ねじ切深さ2xD1