油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54773706 品番 B1010D1619BSPT
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ピッチ範囲(山数/inch)19 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10 刃数4 首長(mm)16.7 全長(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする