カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
0.75
全長(mm)
73
注文コード
54773819
品番
B1010D240.75ISO
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.75
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
刃数
4
首長(mm)
24.4
全長(mm)
73