カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.8
全長(mm)
58
注文コード
54773828
品番
B06038C90.8ISO
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.8
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.8
刃数
3
首長(mm)
9.2
全長(mm)
58