カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
2.0
全長(mm)
105
注文コード
54773995
品番
B12118D392.0ISO
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
2.0
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
11.8
刃数
4
首長(mm)
39
全長(mm)
105