カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPS
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54774083
品番
B0625D0814NPS
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
14
シャンク径(inch)
5/8
刃径(mm)
15.5
刃数
4
首長(mm)
22.7
全長(mm)
101