油穴付き 内径ねじ切バイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54774275 品番 SIL0010K11B
参考基準価格(税別)¥21,480 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チップ寸法(mm)11 寸法D(mm)16 首径(mm)10 最小穴径(mm)12 全長(mm)125 首長(mm)25 寸法F(mm)7.4 勝手 油穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする