カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
油穴付き 内径ねじ切バイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54774284
品番
SIR0010K11B
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
11
寸法D(mm)
16
首径(mm)
10
最小穴径(mm)
12
全長(mm)
125
首長(mm)
25
寸法F(mm)
7.4
勝手
右
油穴
有